F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品 内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06435820 FSC80BC-PVL13C PVL13P(ポリ玉)付 240 【パイロットバルブ】R1/2 127 Φ180
415,300
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06435829 FSV80BC-PV20C PV20P(ポリ玉)付 240 【パイロットバルブ】R3/4 127 Φ180
415,300
399,800
439,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06435881 FSV100BC-PVL13P PVL13P(ポリ玉)付 290 【パイロットバルブ】R1/2 140 Φ220
540,300
539,800
593,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
06435890 FSV100BC-PV20P PV20P(ポリ玉)付 290 【パイロットバルブ】R3/4 140 Φ220
540,300
539,800
593,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする