F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様出水・止水位の差:【パイロットバルブ】130~860mm材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(出水位置H3)250~1005、(出水位置H4)274~1029/(止水位置H1)145~875、(止水位置H2)169~899寸法B2(mm)【パイロットバルブ】45寸法B1(mm)【パイロットバルブ】Φ55寸法B3(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※本商品は受注生産品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06435366FSV125-SFN13LPVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付360、【パイロットバルブ】240【パイロットバルブ】R1/2Φ270156
810,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06435375FSV125-SFN20LPVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付360、【パイロットバルブ】242【パイロットバルブ】R3/4Φ270156
810,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06435391FSV150-SFN13LPVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付410、【パイロットバルブ】240【パイロットバルブ】R1/2Φ300183
950,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06435400FSV150-SFN20LPVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付410、【パイロットバルブ】242【パイロットバルブ】R3/4Φ300183
950,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06435409FSV200-SFN13LPVSFN13L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付510、【パイロットバルブ】240【パイロットバルブ】R1/2Φ396226
1,600,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06435418FSV200-SFN20LPVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付510、【パイロットバルブ】242【パイロットバルブ】R3/4Φ396226
1,600,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06435366FSV125-SFN13L31396185FSV125-SFN13XFSV125-SFN13L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396185F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
839,800
税込923,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435375FSV125-SFN20L31396201FSV125-SFN20XFSV125-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396201F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
839,800
税込923,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435391FSV150-SFN13L31396210FSV150-SFN13XFSV150-SFN13L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396210F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
979,800
税込1,077,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435400FSV150-SFN20L31396219FSV150-SFN20XFSV150-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396219F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
979,800
税込1,077,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435409FSV200-SFN13L31396228FSV200-SFN13XFSV200-SFN13L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396228F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06435418FSV200-SFN20L31396237FSV200-SFN20XFSV200-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396237F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所1個
1,598,000
税込1,757,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする