F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) - アイエス工業所

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品内容量1個
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※本商品は受注生産品となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06435427FSV125-PVL13PPVL13P(ポリ玉)付360【パイロットバルブ】R1/2Φ270【パイロットバルブ】470
840,300
819,800
901,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435436FSV125-PV20PPV20P(ポリ玉)付360【パイロットバルブ】R3/4Φ270【パイロットバルブ】480
840,300
819,800
901,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435488FSV150-PVL13PPVL13P(ポリ玉)付410【パイロットバルブ】R1/2Φ300【パイロットバルブ】470
990,300
959,800
1,055,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435497FSV150-PV20PPV20P(ポリ玉)付410【パイロットバルブ】R3/4Φ300【パイロットバルブ】480
990,300
959,800
1,055,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435549FSV200-PVL13PPVL13P(ポリ玉)付510【パイロットバルブ】R1/2Φ396【パイロットバルブ】470
1,670,300
1,598,000
1,757,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
06435558FSV200-PV20PPV20P(ポリ玉)付510【パイロットバルブ】R3/4Φ396【パイロットバルブ】480
1,670,300
1,598,000
1,757,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする