サンナップ
VFBサステナブルクリアーカップ
再生PETを使用した試飲用の2オンスクリアカップ
用途
中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。
色
透明
容量(mL)
60
高さ(mm)
47
口径(Φ)
54
仕様・用途
試飲用
容量(オンス)
2オンス
底径(Φmm)
34
再生材使用率(%)
25
再生材使用
使用
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06432496
C60100ZMR
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください