油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮
駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保
0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易
液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能
シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に
自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応
エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転
流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール
バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途
樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)
空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送
洗浄剤の移送
ケミカルタンクの清掃用
渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送
洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE
接続口径50(A)
質量(kg)26.5
材質(本体)PP
最大吐出量(L/min)565
接続ansiフランジ
最大吐出圧力(MPa)0.7
材質(Oリング)FKM
内容量1台
空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送
洗浄剤の移送
ケミカルタンクの清掃用
渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送
洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |