曜日別特売

油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル

油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル - エイチスリー

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮
駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保
圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性
0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能
液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能
シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に
自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応
エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転
流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール
バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能

用途
高温の液移送
ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ
渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送
水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え
塗料・排水・クーラント液・油種
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE内容量1台
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品写真06435287ADP15A15(A)3.8490.69
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
商品写真06435305ADP25A25(A)7.51360.7
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
商品写真06435321ADP40A40(A)21.53470.7
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
商品写真06435330ADP50A50(A)33.76640.7
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする