アイエス工業所
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304
規格
取付:フランジ式JWWA規格
寸法B(mm)
Φ180
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.3
内容量
1個
注意
※記載の寸法H1、H2の数値は静水圧0.3MPa時の値です。
※本商品は、受注生産品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437981
WWJ75-T
705
140
155
365
426
¥
177,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06437990
WWJ100-T
800
220
174
460
536
¥
245,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください