アイエス工業所
ステンレス式複式ボールタップ フランジ式
接続方式選択可能
接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム
規格
取付:フランジ式 JIS10K
寸法L2(mm)
16
寸法d1(mm)
JIS10K RF規格
最高使用温度(℃)
120
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0~0.75
内容量
1個
注意
※本商品の接続方式はフランジ式です。
※寸法H1・H2は、静水圧0.3MPa時の数値です。
※本商品は受注生産品となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L3(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06438017
WBS30F
450±20
150
78
Φ31
255±25
¥
221,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438051
WBS40F
420±20
150
77
Φ35
305±25
¥
230,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438078
WBS50F
555±20
180
87
Φ50
245±25
¥
300,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください