曜日別特売

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) - アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) - アイエス工業所

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温内容量1個
注意
※記載の寸法H1、H2の数値は静水圧0.3MPa時の値です。
※本商品は受注生産品となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06437877WWJ75S取付:フランジ式JWWA規格705140Φ180155
145,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06437895WWX125取付:フランジ式JIS 10K規格910245Φ250200
715,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
06437886WWJ100S取付:フランジ式JWWA規格800220Φ180174
189,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
06437911WWJ125取付:フランジ式JWWA規格910245Φ250200
715,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
06437920WWX150取付:フランジ式JIS 10K規格1160340Φ300250
1,022,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
06437929WWJ150取付:フランジ式JWWA規格1160340Φ300250
1,022,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
06437938WWX200取付:フランジ式JIS 10K規格1340440Φ350345
1,072,000
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
06437947WWJ200取付:フランジ式JWWA規格1340440Φ350345
1,072,000
849,800
934,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
06437956WWX300取付:フランジ式JIS 10K規格1900700Φ400430
3,488,000
2,798,000
3,077,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
06437965WWJ300取付:フランジ式JWWA規格1900700Φ400430
3,488,000
2,798,000
3,077,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする