伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) - アイエス工業所伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) - アイエス工業所

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温内容量1個
注意
※記載の寸法H1、H2の数値は静水圧0.3MPa時の値です。
※本商品は受注生産品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06437841WWJ75P705140155365426
115,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06437850WWJ100P800220174460536
158,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする