アイエス工業所
ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式
接続方式選択可能
接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム
最高使用温度(℃)
120
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0~0.75
内容量
1個
注意
※本商品の接続方式はねじ込み式です。
※締付パッキンは付属しておりません。
※寸法H1・H2は、静水圧0.3MPa時の数値です。
※本商品は受注生産品となります。
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
450±20
460±20
470±20
485±20
580±20
595±20
寸法B(mm)
150
180
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437999
WBS30
取付:ねじ込み式(ストレートねじ)
470±20
150
35
78
¥
187,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438008
WBS30R
取付:ねじ込み式(テーパねじ)
485±20
150
50
78
¥
219,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438026
WBS40
取付:ねじ込み式(ストレートねじ)
450±20
150
38
77
¥
197,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438035
WBS40R
取付:ねじ込み式(テーパねじ)
460±20
150
50
77
¥
228,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438060
WBS50
取付:ねじ込み式(ストレートねじ)
580±20
180
43
87
¥
266,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06438069
WBS50R
取付:ねじ込み式(テーパねじ)
595±20
180
58
87
¥
298,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください