Bloomパンツ

Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )Bloomパンツ - Bloom(ブルーム )

ゴアテックスファブリックを採用したフィールドパンツ。
各色のジャケットを引き立てながらシャープに引き締まる万能なブラック。ジャケット側面の伸縮パネルからパンツにかけた一体感は、デザインとパターン設計のいちばんのこだわりポイント。飽きのこない質感をお楽しみいただけます。

ブラック耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上内容量1個
注意
※適応サイズ表はあくまで標準的な目安です。
※商品生地の特性によって1cm前後の誤差が生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06436818-6666-76
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06436827-6870-80
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06436836-7076-86
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06436845-7282-92
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする