Bloomサロペット

Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )Bloomサロペット - Bloom(ブルーム )

ゴアテックスファブリックを採用した全天候型フィールドサロペット。
胸当てのついたパンツスタイルのBloomサロペットは作業者の提案から生まれたプロダクト。
ゴアテックスの高い防水透湿性に加え、優れたストレッチ性の伸縮パネルの搭載、3D立体裁断など、細部に至るまで妥協しない高品質・高機能なウェアを実現できたのは、現場から反響が寄せられるから。
歩く、座る、しゃがむ、膝をつく。
作業のさまざまな動きに合わせストレスのない追従力を発揮するBloomサロペットは、休むことなく動き続ける現場でともに過ごし、ともに乗り越えるウェアです。

耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上内容量1個
注意
※適応サイズ表はあくまで標準的な目安です。
※商品生地の特性によって1cm前後の誤差が生じます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06436861-ロイヤルブルー74-82150-16076-88
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06436870-ロイヤルブルー78-86160-17082-94
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06436879-ロイヤルブルー82-90170-18088-100
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06436888-マゼンタ74-82150-16076-88
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06436897-マゼンタ78-86160-17082-94
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06436906-マゼンタ82-90170-18088-100
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする