曜日別特売

Bloomウェア

Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )Bloomウェア - Bloom(ブルーム )

ゴアテックスファブリックを採用した全天候型ジャケットとパンツの上下セットフィールドウェア。
高視認な再帰性反射板入射光の光路に沿う方向へ反射光が戻る再帰反射板を採用。夜間も視認性と安全性を確保します。反射板の形状はStretch Technology Garments素材(表面)の六角形を模したデザイン。
着脱できる視界追従フード視界の追従性を調節するフード(着脱可能)フィット感を調節する後部にベルクロ機構を採用。口もとまで覆うフェイスガードもあるため埃、雨風や雪なども防ぎます。
ファスナー付ポケット左胸部にはカバー付のファスナーポケットを採用。引き手は持ちやすい長さでロゴ入りのこだわり。スマホや鍵類など小物を手軽に収納できます。
両肩と再度ボディに伸縮素材採用肩・腰まわりにゴア社が開発した伸縮素材を採用。そのポテンシャルを最大限に引き出す独自の縫製パターンも開発し、かつてない着心地を実現。
水や埃を防ぐ二重袖袖口は手首にフィットする内側とベルクロで調節もかんたんな外側で覆われた二重袖。作業中も安全性を保ち、水や埃などの侵入を防ぎます。
シームシーリング内側の肌面にはシームシーリング加工(縫い目の裏側に熱と圧力で溶融接着する技術)を施し、高い防水排湿を実現。常に快適な着心地を保ちます。
ダブルラップ構造前身頃はファスナーガードのダブルラップ構造で雨や風を完全シャットアウト。金具やボタンが接触しないため軽作業においても安全です。
3D立体裁断人体・ボディ(人体模型)に生地を沿わせて型紙を取る3D立体裁断を採用。平面裁断では表現しにくいフィット感や動きやすさを考慮したラインでスタイリッシュなシルエットを実現。
腰部に大型伸縮パネル後腰部に伸縮素材=ストレッチパネルを搭載、前後や斜めの屈伸の動きにかかる負荷を大幅に軽減。従来に比べ腹部への圧迫や引きつれが発生しません

耐水圧(mm)35000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上内容量1個
注意
※適応サイズ表はあくまで標準的な目安です。
※商品生地の特性によって1cm前後の誤差が生じます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06436696-ロイヤルブルーS66-76140-15066
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436705-ロイヤルブルーM72-82150-16068
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436721-ロイヤルブルーL78-88160-17070
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436730-ロイヤルブルーLL84-94170-18072
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436739-マゼンタS66-76140-15066
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436748-マゼンタM72-82150-16068
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436757-マゼンタL78-88160-17070
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436766-マゼンタLL84-94170-18072
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436775-フラッシュオレンジS66-76140-15066
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436791-フラッシュオレンジM72-82150-16068
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
06436800-フラッシュオレンジL78-88160-17070
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする