曜日別特売

エコノミータイプ 伸縮式ステッキ

エコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシエコノミータイプ 伸縮式ステッキ - ナカバヤシ

自分の身長に合わせて10段階調節可能。
飽きのこないシンプルなデザイン。
安心・安全なSGマーク認定製品。
<ご使用上の注意>
つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。

その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(g)250シャフト径(Φmm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×130×730~945対象【メーカーつえ先ゴム品番】RQS-GM2、RQS-GM4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06437771RQS-E102BRブラウン
3,900
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
返品不可
06437780RQS-E102BKブラック
3,900
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする