曜日別特売

ラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ

ラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ - ナカバヤシラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ - ナカバヤシラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ - ナカバヤシラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ - ナカバヤシラインストーンタイプ 折りたたみ式ステッキ - ナカバヤシ

身長に合わせて5段階調節可能。
折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。
安心・安全なSGマーク認定製品。
おしゃれな花柄のステッキ!
<ご使用上の注意>
つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。

その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.3ブルーシャフト径(Φmm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06437798RQS-R002B
9,200
7,388
8,127(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする