曜日別特売

ビルトインコンロ リッセシリーズ

ビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイビルトインコンロ リッセシリーズ - リンナイ

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途都市ガス用仕様感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応付属品ココットプレートタイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06496135RHS31W42J2RSTW/13A23.5天板:60
246,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496160RHS31W42J3RSTW/13A23.5天板:60
246,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496178RHS31W42J4RSTW/13A23.5天板:60
246,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496196RHS31W42J1RSTW/13A23.5天板:60
246,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496221RHS71W42J2RSTW/13A25天板:75
251,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496239RHS71W42J3RSTW/13A25天板:75
251,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496257RHS71W42J4RSTW/13A25天板:75
251,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496275RHS71W42J1RSTW/13A25天板:75
251,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする