リンナイ
ビルトインコンロ リッセシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途
プロパン用
仕様
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応
付属品
ココットプレート
タイプ
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06496151
RHS31W42J2RSTW/LP
23.5
天板:60
¥
246,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496169
RHS31W42J3RSTW/LP
23.5
天板:60
¥
246,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496187
RHS31W42J4RSTW/LP
23.5
天板:60
¥
246,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496205
RHS31W42J1RSTW/LP
23.5
天板:60
¥
246,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496230
RHS71W42J2RSTW/LP
25
天板:75
¥
251,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496248
RHS71W42J3RSTW/LP
25
天板:75
¥
251,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496266
RHS71W42J4RSTW/LP
25
天板:75
¥
251,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496291
RHS71W42J1RSTW/LP
25
天板:75
¥
251,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください