リンナイ
ビルトインコンロ デリシアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ザ・ココット、トースト・ピザプレート、ココットプレート
タイプ
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
幅(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06496309
RHS31W38M11RCBW/LP
28
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:60
596×539×269
¥
368,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496327
RHS31W38M12RCSTW/LP
28
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:60
596×539×269
¥
358,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496345
RHS31W38M13RCSTW/LP
28
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:60
596×539×269
¥
368,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496370
RHS31W38M14RCSTW/LP
28
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:60
596×539×269
¥
358,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496388
RHS31W38M15RCSTW/LP
28
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:60
596×539×269
¥
352,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496510
RHS71W38M11RCBW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:75
596×541×269
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496546
RHS71W38M13RCSTW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
天板:75
596×541×269
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496790
RHS71W38M13VCSTW/LP
31
AC100V
天板:75
596×541×269
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496826
RHS71W38M17VCBW/LP
31
AC100V
天板:75
596×541×269
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください