曜日別特売

ビルトインコンロ デリシアシリーズ

ビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイ

水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属

用途プロパン用付属品ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレートタイプ強火力バーナー:Wワイド火力バーナー内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
幅(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
幅(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06496406RHS31W38M11RNBW/LP28単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:60596×539×269
368,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496431RHS31W38M12RNSTW/LP28単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:60596×539×269
358,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496449RHS31W38M13RNSTW/LP28単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:60596×539×269
368,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496467RHS31W38M14RNSTW/LP28単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:60596×539×269
358,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496485RHS31W38M15RNSTW/LP28単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:60596×539×269
352,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496528RHS71W38M11RNBW/LP29.5単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:75596×541×269
374,000
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496571RHS71W38M13RNSTW/LP29.5単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:75596×541×269
374,000
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496765RHS72W38M15RNSTW/LP29.5単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)天板:75596×539×269
358,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496808RHS71W38M13VNSTW/LP31AC100V天板:75596×541×269
429,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496851RHS71W38M17VNBW/LP31AC100V天板:75596×541×269
429,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする