リンナイ
ビルトインコンロ デリシアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途
都市ガス用
付属品
ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート
タイプ
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
幅(cm)
天板:75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※既設にビルトインガスオーブンが付いている場合は設置出来ません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06496677
RHS72W38M11RNBW/13A
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496695
RHS72W38M12RNSTW/13A
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
364,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496720
RHS72W38M13RNSTW/13A
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496738
RHS72W38M14RNSTW/13A
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
364,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496756
RHS72W38M15RNSTW/13A
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
358,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496957
RHS72W38M12VNSTW/13A
31
AC100V
¥
409,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496975
RHS72W38M13VNSTW/13A
31
AC100V
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06497000
RHS72W38M14VNSTW/13A
31
AC100V
¥
409,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06497018
RHS72W38M15VNSTW/13A
31
AC100V
¥
404,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06497036
RHS72W38M17VNBW/13A
31
AC100V
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください