リンナイ
ビルトインコンロ デリシアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板 ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ザ・ココットラウンド、トースト・ピザプレート、ココットプレート
タイプ
強火力バーナー:Wワイド火力バーナー
幅(cm)
天板:75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×539×269
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※既設にビルトインガスオーブンが付いている場合は設置出来ません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06496686
RHS72W38M11RNBW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496711
RHS72W38M12RNSTW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
364,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496729
RHS72W38M13RNSTW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
374,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06496747
RHS72W38M14RNSTW/LP
29.5
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
¥
364,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06496966
RHS72W38M12VNSTW/LP
31
AC100V
¥
409,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06496991
RHS72W38M13VNSTW/LP
31
AC100V
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
06497009
RHS72W38M14VNSTW/LP
31
AC100V
¥
409,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06497027
RHS72W38M15VNSTW/LP
31
AC100V
¥
404,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
06497045
RHS72W38M17VNBW/LP
31
AC100V
¥
429,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください