Richell(リッチェル)
分別ストッカー V65R
軒下やベランダなどの屋外分別に・・・。
最大4分別。場所をとらないコンパクトタイプ。
パチンと閉まる止め具には、南京錠が付けられる穴付き。
材質
ポリプロピレン
色
B
高さ(mm)
500
質量(g)
2730
縦(mm)
475
横(mm)
485
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491226
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください