佐藤計量器製作所
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。
また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度
クラス2
温度測定範囲(℃)
-100~200
線径(Φ)
0.32
素線の種類
T
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06492931
DJ-T-0.32-FM-3-C
3
¥
10,050
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06492985
DJ-T-0.32-FM-9-C
9
¥
17,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06493010
DJ-T-0.32-FM-6-C
6
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください