佐藤計量器製作所
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。
また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度
クラス2
温度測定範囲(℃)
-100~200
線径(Φ)
0.32
素線の種類
T
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06492967
DJ-T-0.32-FM-3-MC
3
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
06493046
DJ-T-0.32-FM-9-MC
9
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06493089
DJ-T-0.32-FM-6-MC
6
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください