被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し

被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し - 佐藤計量器製作所

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。
また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。

精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492940DJ-K-0.32-FM-3-C3
10,050
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
06493001DJ-K-0.32-FM-9-C9
17,250
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
06493019DJ-K-0.32-FM-6-C6
13,650
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする