コジット
2way角栓ブラシ
カンタン2STEPブラシで角栓をOFF!残った角栓をループでにゅるり!週1回のスペシャルケア!
材質
【毛】ナイロン【ハンドル】ポリスチレン【ループ】ステンレス鋼
寸法(mm)
40×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491348
90247
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください