パンツ レディス 半ゴム

パンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub studyパンツ レディス 半ゴム - uka scrub study

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。

材質ポリエステル100%機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚素材ソフトラチネ性別レディース内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493719UM700-4/0-SブルーグレーS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493728UM700-4/0-MブルーグレーM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493737UM700-4/0-LブルーグレーL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493746UM700-4/0-LLブルーグレーLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493755UM700-4/0-3Lブルーグレー3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493868UM700-11/P-SアースブルーS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493877UM700-11/P-MアースブルーM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493886UM700-11/P-LアースブルーL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493895UM700-11/P-LLアースブルーLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493911UM700-11/P-3Lアースブルー3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493965UM700-6/P-SインディゴブルーS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493981UM700-6/P-MインディゴブルーM
7,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
06493990UM700-6/P-LインディゴブルーL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493999UM700-6/P-LLインディゴブルーLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494008UM700-6/P-3Lインディゴブルー3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494069UM700-5/0-SサンドベージュS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494078UM700-5/0-MサンドベージュM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494087UM700-5/0-LサンドベージュL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494096UM700-5/0-LLサンドベージュLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494105UM700-5/0-3Lサンドベージュ3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493771UM700-6/0-SペールピンクS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493780UM700-6/0-MペールピンクM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493789UM700-6/0-LペールピンクL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493798UM700-6/0-LLペールピンクLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493807UM700-6/0-3Lペールピンク3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493816UM700-9/0-SラベンダーピンクS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493825UM700-9/0-MラベンダーピンクM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493841UM700-9/0-LラベンダーピンクL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493850UM700-9/0-LLラベンダーピンクLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493859UM700-9/0-3Lラベンダーピンク3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493920UM700-7/1-SボルドーS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493929UM700-7/1-MボルドーM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493938UM700-7/1-LボルドーL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493947UM700-7/1-LLボルドーLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06493956UM700-7/1-3Lボルドー3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494017UM700-8/0-SチャコールブラックS
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494121UM500-8/0-SチャコールブラックS
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
06494026UM700-8/0-MチャコールブラックM
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494130UM500-8/0-MチャコールブラックM
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
06494035UM700-8/0-LチャコールブラックL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494139UM500-8/0-LチャコールブラックL
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
06494051UM700-8/0-LLチャコールブラックLL
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494148UM500-8/0-LLチャコールブラックLL
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
06494060UM700-8/0-3Lチャコールブラック3L
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
06494157UM500-8/0-3Lチャコールブラック3L
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする