曜日別特売

マルチオーディオプレーヤー

マルチオーディオプレーヤー - ファミリー・ライフ

レコード・カセットを簡単にCD録音!あなただけのオリジナルCDが作成できるマルチプレーヤー。
CDデッキ・レコードプレーヤー・ダブルカセットデッキ・ラジオ(AM/ワイドFM)
SP盤・EP盤・LP盤
1台4役
昔よく聴いていたレコードやカセットテープの想い出の曲などを音質劣化しにくいCDへ録音できます。カセットからカセットへの録音も可能で、大切な音源のバックアップや自分だけのCD作成に大活躍するマルチオーディオプレーヤーです。
コンパクトな一体型なので面倒な配線・接続は不要です
色々な音源からダイレクト録音:カセット・レコード・外部音声入力からCDに簡単保存!カセットにも。※USBメモリーカード・SDカードにも録音可能。
話題のワイドFMに対応!
カセットからカセットへの録音が可能。
SDカード・USBメモリにも録音可能
リモコン付き
1年間保証書付き

付属品交換用レコード針×1、リモコン材質MDF、PS質量(kg)(約)4.2(本体)ブラウン容量【ディスク容量】SD/SDHCカード:128MB~32GB、USBメモリ:128MB~32GB電源(V)AC100 50/60Hz規格【カセットテープ】ダブルデッキ、対応テープ形式:Type1:ノーマル消費電力(W)35機器の構成【レコード】回転数:33 1/3・45・78、駆動方式:ベルトドライブ対応【ラジオ】受信可能周波数:AM:522~1710kHz・FM:76~108MHz対応メディアSD/SDHCカード:SD、USBメモリ:USBメモリ 2.0入力端子外部音声(3.5mmステレオ・ミニ)スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:10W+10W、周波数特性:86Hz寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)31.8×27×32.8出力端子ステレオ・ヘッドホン(3.5mmステレオ・ミニ)、外部音声(ステレオ:RCAピン端子)対応CDシングルデッキ、再生対応ディスク:オーディオCD・CD-R/CD-RW・シングルデッキ、録音対応ディスク:CD-R/CD-RW、再生フォーマット:CD・CD-R・CD-RW・MP3・WMA、録音フォーマット:MP3対応ファイル【フォーマット】SD/SDHCカード:MP3・WMA、USBメモリ:MP3・WMABluetoothバージョン:5.3データレート【対応ビットレート】SD/SDHCカード:再生:32~320kbps・録音:128kbps、USBメモリ:再生:32~320kbps・録音:128kbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492161a33438
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする