曜日別特売

シールズ45 密閉ダストボックス LBD-03

シールズ45 密閉ダストボックス LBD-03 - ライクイットシールズ45 密閉ダストボックス LBD-03 - ライクイットシールズ45 密閉ダストボックス LBD-03 - ライクイットシールズ45 密閉ダストボックス LBD-03 - ライクイット

ゴミのニオイ漏れを防ぐ密閉シリコンパッキン構造。スムーズな袋の着脱を可能にするクリップホール、壁面に設置していも場所をとらないスリムデザイン、使いやすさと美しさを兼ね備えたダストボックスです。

材質
本体・袋止め・フタ枠・/ポリプロピレン
フタ・スイッチ・ばねカバー/ABS樹脂
シリコンパッキン/シリコーン樹脂
巻きバネ・板バネ/ステンレス
寸法(mm)315×315×625内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491095-ベージュ
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
06491199-ブラック
オープン
7,900
8,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする