使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間