福農産業
軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん
荷物が滑りやすい表面加工で積み下ろしが楽にできます。
用途
積み荷の保護、荷台の傷つき、汚れ防止
材質
塩ビ
長さ(mm)
2010
幅(mm)
1400
厚さ(mm)
3
質量(kg)
10
内容量
1本
注意
※軽トラックの荷台寸法より少し大きめ人なっていますので、はさみ、カッターナイフ等でカットしてご使用ください。巻クセがついておりますので、巻クセ
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491576
RSK-3
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません