曜日別特売

ローレット軸用ツマミ

ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業ローレット軸用ツマミ - 共立電子産業

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6ローレット軸用。

用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット内容量1個
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492617WTN-15-1199 白-ラバー白/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
06492626WTN-15-1199 赤-ラバー赤/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
06492635WTN-15-1199 青-ラバー青/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492651WTN-15-1199 緑-ラバー緑/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492660WTN-15-1199 黄-ラバー黄/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492669WTN-15-1199 ペールオレンジ-ラバーオレンジ/黒15.8
オープン119
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492678WTN-15-1178/18T-樹脂15.4
オープン199
199
219(税込)
当日出荷
06492687WTN-15-1176/18T-樹脂24
オープン229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757836WTN-15-1178/18T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)樹脂15.4
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
返品不可
残り86点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする