Φ6軸用ツマミ

Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業Φ6軸用ツマミ - 共立電子産業

海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。
Φ6軸用のネジ止め式。
止めネジは本体に付属します。

用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸内容量1個
注意
※予告なく使用部材が変わる場合があります。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06492416WTN-15-1183/6.1菊型シルバー/黒33
オープン
269
296(税込)
当日出荷
06492425WTN-15-1182/6.1菊型シルバー/黒45
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492441WTN-15-1192/6.1矢型32.3(最大部)
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492450WTN-15-1190/6.1菊型黒/黒19
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492459WTN-15-1189/6.1菊型黒/黒24
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492468WTN-15-1178/6.1丸型15.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
06492477WTN-15-1194/6.1鍋蓋型27
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492486WTN-15-1179/6.1 赤丸型赤/黒12.9
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492495WTN-15-1179/6.1 青丸型青/黒12.9
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492511WTN-15-1179/6.1 黒丸型黒/黒12.9
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
06492520WTN-15-1179/6.1 緑丸型緑/黒12.9
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492529WTN-15-1179/6.1 黄丸型黄/黒12.9
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492538WTN-15-1185/6.1菊型シルバー/黒19.8
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492547WTN-15-1186/6.1丸型シルバー/黒20.3
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492556WTN-15-1191/6.1チキンヘッド型31.7(最大部)
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492565WTN-15-1176/6.1丸型24
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492581WTN-15-1175/6.1丸型35.6
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492590WTN-15-1184/6.1菊型シルバー/黒27
オープン
239
263(税込)
当日出荷
06492599WTN-15-S037/G丸型ゴールド/黒18.5
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
06492608WTN-15-S037/S丸型シルバー/黒18.5
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする