KANUCHI
ゴムロープ
必要な長さにカットして使えます
用途
テントやタープの設営やグランドシートの固定に
荷物のまとめや固定に
色
オリーブドラブグリーン
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06490946
-
ゴム(内側):天然ゴム /被覆(外側):ポリプロピレン
5
4.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
06490955
-
ゴム(内側):天然ゴム/被覆(外側):ポリプロピレン
3
6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください