曜日別特売

ループバンジー

ループバンジー - KANUCHIループバンジー - KANUCHI

フック付きで取付け簡単

用途
テントやタープの設営にやグランドシートの固定に
荷物のまとめや固定に
材質ゴム(内側):天然ゴム/被覆(外側):ポリプロピレン/金具:スチールオリーブドラブグリーン太さ(mm)6内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像06490971-100
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
本体画像06490980-150
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする