曜日別特売

サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド

サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド - OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド - OHSATO(大里)サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド - OHSATO(大里)

高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。
高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。
アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。

用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(160本)
注意
※所定の手順・下穴などを守って施工してくだい。
※穴内の清掃は必ず行ってください。
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064921274x20
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする