ノーブランド
ビーポップ対応屋内シート NL-230
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
材質
塩ビ
幅(mm)
230
色
黒
タイプ
通常色
長さ(m)
10
対応機種
PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※以前のシートよりマット調になっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06494918
N20010B
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください