曜日別特売

メールバック

メールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズメールバック - クルーズ

メールバックが丈夫な生地でリニューアルしました。テトロン生地で非常に丈夫です。バッグ内側には耐水可能が施されている為、大事な荷物が濡れにくいです。内側にはクリアファイルが入るサイズのメッシュポケット付きです。(MB-600/MB-900のみ)

用途支店・営業所間の荷物の輸送に最適です。伝票ポケット付きで送り状・伝票をそのまま入れて送れます。付属品結束バンド10本材質テトロン・PVC内容量1枚
注意
※完全防水商品ではございません。手作業で製作している為、布地の大きさに若干の誤差が生じる場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06494787MB-300BKA4マチなし360×10×265350×255
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06494796MB-300REA4マチなし360×10×265350×255
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06494805MB-300BLA4マチなし360×10×265350×255
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06494821MB-300ORA4マチなし360×10×265350×255
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06494830MB-300YEA4マチなし360×10×265350×255
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
06494839MB-600BKA4マチ付き360×90×285【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
06494848MB-600REA4マチ付き360×90×285【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
06494857MB-600BLA4マチ付き360×90×285【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
06494866MB-600ORA4マチ付き360×90×285【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
06494875MB-600YEA4マチ付き360×90×285【本体】350×80×275【内ポケット】340×250
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
06494891MB-900BKB4マチ付き440×90×310【本体】430×80×300【内ポケット】420×280
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
06494900MB-900REB4マチ付き440×90×310【本体】430×80×300【内ポケット】420×280
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
06494909MB-900BLB4マチ付き440×90×310【本体】430×80×300【内ポケット】420×280
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする