オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ナイロンキャスター仕様

オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ナイロンキャスター仕様 - 大一産業

全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。

内容量1台
注意
※キャリーのみの販売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06494227-内寸Φ430×173ペール90L用ステンレス(Φ75)(ナイロン・自在車3個内ストッパー2個付)
52,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06494245-内寸Φ475×173ペール120L用ステンレス(Φ75)(ナイロン・自在車3個内ストッパー2個付)
52,400
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06494270-内寸Φ375×145ペール60L用ステンレス(Φ50)(ナイロン・自在車3個内ストッパー2個付)
49,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06494306-内寸Φ400×145ペール70L用ステンレス(Φ50)(ナイロン・自在車3個内ストッパー2個付)
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06494385-内寸Φ343×145ペール45L用ステンレス(Φ50)(ナイロン・自在車3個内ストッパー2個付)
48,100
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする