Mライン
木製CPUワゴン
大型のCPUラックも置けるゆったりサイズのPCワゴン。低めの背板は、CPUからの放熱を遮断せず使用できます。天板にはスマートホンや小物類を置いて使用できます。
組立簡単
用途
オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
付属品
キャスター(取付済み)
材質
プリント紙化粧板
幅(mm)
282
高さ(mm)
610
奥行(mm)
500
使用工具
六角レンチ(付属)
耐荷重(kg)
【天板】5/【底板】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×500×610
保証期間
1年間
組立時間
15分
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06495469
7211232
本体:ブラック
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06495460
7211231
本体:ホワイト
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません