Mライン
オフィス用木製ファイルワゴン
荷物・小物置き・プリンター台に最適なキャスター付きワゴン。小さめのプリンターもおける天板耐荷重5kg。キャスター付きだからデスク周りに自由に移動できます
組立簡単
用途
オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
付属品
キャスター(取付済み)
材質
プリント紙化粧板
幅(mm)
510
高さ(mm)
500
奥行(mm)
280
使用工具
六角レンチ(付属)
耐荷重(kg)
【天板】5/【底板】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×280×500
保証期間
1年間
組立時間
15分
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06495435
7211211
本体:ホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06495451
7211212
本体:ブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません