曜日別特売

オフィス用木製書庫オープン

オフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mラインオフィス用木製書庫オープン - Mライン

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。
スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です
組立簡単

用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード材質プリント紙化粧板幅(mm)800奥行(mm)367使用工具六角レンチ(付属)棚板耐荷重(kg)25保証期間1年間組立時間30分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
064959777210861可動棚×1、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmホワイト1120800×367×1120
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
064959867210862可動棚×1、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmナチュラル1120800×367×1120
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064959957210863可動棚×1、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmブラック1120800×367×1120
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064960117210891可動棚×2、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmホワイト1845800×367×1845
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064960207210892可動棚×2、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmナチュラル1845800×367×1845
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
064960297210893可動棚×2、壁面固定パーツ、六角レンチ、アジャスター、棚ピッチ32mmブラック1845800×367×1845
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする