10dB用アッテネーター F型/電流通過型

10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ

3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。

質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06495259 FAT10PE
4,100
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする