日本アンテナ
BS 左旋用 ブロックアッテネータ
本製品は、BS左旋帯域(2339~2490MHz)を減衰させる機器です。
他チャンネルに比べ、BS左旋帯域の信号レベルが高い場合に使用することで、チャンネル間のレベル差が改善し、調整が容易になります。
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
10~20712339~24902708~3224
電圧定在波比
(10~2071MHz)2.5以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
(10~2071MHz)3以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)3以下
電流通過
入力(出力)端子と出力(入力)端子間:最大DC15V・0.5A
減衰量(dB)
(10~2071MHz)-、(2339~2490MHz)5~8、(2708~3224MHz)-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06495381
BAT6BSLPE
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください