曜日別特売

10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 - 日本アンテナ

10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。

質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495295BAT-10L3
5,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする