曜日別特売

15dB用アッテネーター F型/電流通過型

15dB用アッテネーター F型/電流通過型 - 日本アンテナ

3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。

質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495268FAT15PE
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする