曜日別特売

3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様

3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様 - 日本アンテナ

3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。
スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
標準端子台色はホワイトです。

質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上内容量1個
注意
※バルク仕様には取付パーツ、取付ねじ、F型接栓は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495426WSUE77B(20)
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする