曜日別特売

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL)

3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL) - 日本アンテナ3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL) - 日本アンテナ

3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。
切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。

使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像06495146BL7FSE(3)55
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品画像06495155BL7FSE(1)39
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする