3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL)

3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL) - 日本アンテナ

3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。
切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。

付属品取付パーツ2個質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)片方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上、双方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上挿入損失(dB)片方向:(10~55MHz)40以上、(70~300MHz)7以下、(300~770MHz)7以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下、双方向:(10~55MHz)5以下、(70~300MHz)5以下、(300~770MHz)6以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下内容量1個
注意
※F型接栓は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495417BL77FSE
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする